Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES CLB-203-27E3N-WA/20 Disjunctor termic 20A 250VAC/32DC | AD9UYG 4VA77

CARLING TECHNOLOGIES CLB-203-27E3N-WA/20 Întrerupător termic 20A 250VAC/32DC

În stoc
Element: AD9UYG Model: CLB-203-27E3N-WA / 20Crucea Ref: 4VA77
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
€4.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
AER @ 120VACNu a fost votat
AER @ 125VDCNu a fost votat
AER @ 240VAC0.2KA
AER @ 65VDCNu a fost votat
Evaluare AIR2.5kA
amperi20
Tip întrerupătorTermic
Tipul curbeiMediu
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Adâncime2.31 "
Lungime1.38 "
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului12AWG
Tip montareGuler de 3/8 "
Număr de poli1
Fază1
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Terminal de conectareTab 1/4 "
Lăţime0.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8536200040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip întrerupătorEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiTip montarePreț
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Întrerupător magnetic 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Întrerupător magnetic 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Întrerupător magnetic 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Întrerupător magnetic 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Întrerupător magnetic 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Întrerupător magnetic 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Întrerupător magnetic 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetic250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "NespecificatSnap-In€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CLB-203-27E3N-WA/20 Întrerupător termic 20A 250VAC/32DC
€4.56 /unitate