CAROL 00.80JO.17542 Cablu de sudare 50 picioare 1 AWg negru | AF2PVD 6X779

CAROL 00.80JO.17542 Cablu de sudare 50 picioare 1 AWg negru

În stoc
Articol: AF2PVD Model: 00.80JO.17542Crucea Ref: 6X779

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€397.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de sudură
Material conductorRope Lay Stranded Cupru
Dimensiunea conductorului1AWG
Material izolantJacheta Carolprene
Culoarea izolațieiNegru
Materialul izolatorCarolprene
Lungime50ft
Max. Amperi160
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.5 "
toronare778 x 30
Gauge de sârmă1AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.155
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime bobină / cutie (ft) (50)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.toronareGauge de sârmăPreț
CAROL 00.80JO.17540 Cablu de sudare 50 picioare 2 AWg negru | AF2PVB 6X777 00.80JO.175402AWG1400.47 "625 x 302AWG€303.56
CAROL 00.00JO.17544 Cablu de sudare 50 picioare 1/0 Awg negru | AF2PVF 6X781 00.00JO.175441/0 AWG1900.565 "990 x 301/0€476.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 00.80JO.17542 Cablu de sudare 50 picioare 1 AWg negru
€397.21 /unitate