CAROL 01360.35T.01 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 250 picioare 18a | AB3YHQ 1W926

CAROL 01360.35T.01 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 250 picioare 18a

În stoc
Element: AB3YHQ Model: 01360.35T.01Crucea Ref: 1W926

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€743.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiEPDM cauciuc
Tipul jacheteiSJOOW
Max. Amperi18
Max. Voltaj300
Diametrul exterior nominal.0.365 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial conductorCuloarea jacheteiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Preț
CAROL 01343.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/4 Awg 250 picioare 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde16AWGEPDM cauciuc100.365 "€400.06
CAROL 01384.85.01 Cablu portabil Sjoow 10/4 Awg 250 picioare 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde10AWGEPDM cauciuc250.655 "€1,765.49
CAROL 01312.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 250 picioare 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb16AWGEPDM cauciuc130.31 "€432.44
CAROL 01342.35T.01 Cablu portabil Sjoow 16/3 Awg 250 picioare 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde16AWGEPDM cauciuc130.33 "€324.78
CAROL W1358.35.01 Cablu portabil Sjoow 14/2 Awg 250 picioare 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb14AWGEPDM cauciuc180.34 "€432.44
CAROL 01312.82.01 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 100 picioare 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb16AWGEPDM cauciuc130.31 "€187.68
CAROL 01342.82.01 Cablu portabil Sjoow 16/3 Awg 100 picioare 13a | AB4LJH 1YPW3 01342.82.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde16AWGEPDM cauciuc130.33 "€168.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 01360.35T.01 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 250 picioare 18a
€743.61 /unitate