CAROL 09006 Cablu de service SOOW Negru 10/6 50 picioare | AF6YJC 20PY47

CAROL 09006 Cablu de service SOOW Negru 10/6 50 picioare

În stoc
Articol: AF6YJC Model: 09006Crucea Ref: 20PY47

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,464.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi20
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.875 "
Număr de conductori6
Lungimea bobinei50ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
CAROL 09805 Cablu de service SOOW Negru 18/5 25 picioare | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu18AWG€209.48
CAROL 09806 Cablu de service SOOW Negru 18/6 25 picioare | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru18AWG€87.93
CAROL 09808 Cablu de service SOOW Negru 18/8 25 picioare | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru18AWG€93.17
CAROL 09810 Cablu de service SOOW Negru 18/10 25 picioare | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru, verde / negru, portocaliu / negru18AWG€146.24
CAROL 09605 Cablu de service SOOW Negru 16/5 25 picioare | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu16AWG€101.60
CAROL 09606 Cablu de service SOOW Negru 16/6 25 picioare | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru16AWG€134.02
CAROL 09608 Cablu de service SOOW Negru 16/8 25 picioare | AF6YQA 20PX94 0960870.575 "825ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru16AWG€184.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 09006 Cablu de service SOOW Negru 10/6 50 picioare
€1,464.62 /unitate