Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 09608 Cablu de service SOOW Negru 16/8 25 picioare | AF6YQA 20PX94

CAROL 09608 Cablu de service SOOW Negru 16/8 25 picioare

În stoc
Element: AF6YQA Model: 09608Crucea Ref: 20PX94
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
€184.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi7
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.575 "
Număr de conductori8
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
CAROL 09805 Cablu de service SOOW Negru 18/5 25 picioare | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu18AWG€209.48
CAROL 09006 Cablu de service SOOW Negru 10/6 50 picioare | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru10AWG€1,464.62
CAROL 09806 Cablu de service SOOW Negru 18/6 25 picioare | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru18AWG€87.93
CAROL 09808 Cablu de service SOOW Negru 18/8 25 picioare | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru18AWG€93.17
CAROL 09810 Cablu de service SOOW Negru 18/10 25 picioare | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru, alb / negru, roșu / negru, verde / negru, portocaliu / negru18AWG€146.24
CAROL 09605 Cablu de service SOOW Negru 16/5 25 picioare | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu16AWG€101.60
CAROL 09606 Cablu de service SOOW Negru 16/6 25 picioare | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ftNegru, alb, roșu, verde, portocaliu, albastru16AWG€134.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 09608 Cablu de service SOOW Negru 16/8 25 picioare
€184.86 /unitate