Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 76512.18.16 Sârmă de conectare 16 AWg Albastru deschis 500 de picioare | AB4LLL 1YRC5

CAROL 76512.18.16 Cablu de conectare 16 AWg Albastru deschis 500 picioare

În stoc
Articol: AB4LLL Model: 76512.18.16Crucea Ref: 1YRC5
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
€169.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de conectare
Materialul izolatorPVC
Max. Amperi8
Diametrul exterior nominal.0.123 "
Lungimea bobinei500ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. GamăMTW și TFF -40 grade până la 194 grade F, TEW și AWM -4 grade până la 221 grade F
Voltaj600
Culoarea firuluiAlbastru
Dimensiunea firului16AWG
Tipul firuluiMTW, TFF, AWM, TEW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiPreț
CAROL 76512.18.01 Cablu de conectare 16 AWg 8 Amperi Negru 500 picioare | AB4LLA 1YRB4 76512.18.01Negru€156.05
CAROL 76512.18.02 Cablu de conectare 16 AWg 8 Amperi Alb 500 picioare | AB4LLB 1YRB5 76512.18.02Alb€156.08
CAROL 76512.18.03 Cablu de conectare 16 AWg 8 Amperi Roșu 500 picioare | AB4LLC 1YRB6 76512.18.03Roșu€186.19
CAROL 76512.18.06 Cablu de conectare 16 AWg 8 Amperi Verde 500 picioare | AB4LLF 1YRB9 76512.18.06Verde€172.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 76512.18.16 Cablu de conectare 16 AWg Albastru deschis 500 picioare
€169.24 /unitate