CAROL C1604.41.01 Cablu de ecranare cu împletitură multiconductor | AF6VYV 20LA30

CAROL C1604.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor

În stoc
Articol: AF6VYV Model: C1604.41.01Crucea Ref: 20LA30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€911.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de protecție a tresei cu mai multe conductoare
Dimensiunea conductorului16AWG
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCarolpren(R)
Lungime100ft
Diametrul exterior nominal.0.385 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriTemp. GamăPreț
CAROL C1201.21.01 Cablu de ecranare cu împletitură multiconductor | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118AWGNegruCarolpren(R)0.24 "1-4 grade până la 140 grade F€330.80
CAROL C1642A.41.10 Cablu de ecranare cu împletitură multiconductor | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020AWGGriPVC0.226 "2-4 grade până la 167 grade F€308.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1604.41.01 Cablu de ecran cu împletitură multiconductor
€911.52 /unitate