Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI TC12-1AA024 Comandă accelerație 24 inch lungime | AE8GGY 6D929

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Comandă accelerație 24 inch lungime

În stoc
Element: AE8GGY Model: TC12-1AA024Crucea Ref: 6D929
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
€37.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComanda clapetei de accelerație
(M) Dimensiune NPT (inch)1/8
Acoperire cabluVinilin
Lungime cablu24 "
Material pentru cabluOțel inoxidabil îmbrăcat în oțel
Material cilindruAlamă
Se potriveșteToate tipurile majore de motoare Până la 15 CP
Min. presiune60 PSI
O-RingNitril
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipAcționat de un motor pe gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8414904175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluSe potriveștePreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI TC12-1AA018 Comandă accelerație | AE8GGX 6D928 TC12-1AA01818 "Toate tipurile majore de motoare sub 8 CP€38.72
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI TC12-1AA048 Comandă accelerație | AE8GGZ 6D930 TC12-1AA04848 "Toate tipurile majore de motoare sub 8 CP€43.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Comandă accelerație 24 inch lungime
€37.23 /unitate