CENTURY FDL6001A Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis | AF2HJX 6TWK6

CENTURY FDL6001A Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis

În stoc
Articol: AF2HJX Model: FDL6001ACrucea Ref: 6TWK6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.75 "
Bolt Circle Dia.5.187 "
Condensator inclusMulti Rated (5/7.5/10/12.5/15MFD/370V)
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă7.0
HP1 / 2 la 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / știft / bandă / gaură
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze4
Lungime totală10 5 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel5.437 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Lungimea știftului5 / 8 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului# 8-32 NC-2A
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YManșon5.625 "1.01/660B3.875 "€270.76
CENTURY 9403 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Manșon5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YManșon5.625 "1.51/460B4.25 "€291.72
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YManșon5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YManșon5.625 "2.11/360A5.625 "€345.67
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YManșon5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YManșon5"6.51/560B4.625 "€289.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FDL6001A Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis
€283.12 /unitate