CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis | AD9UXM 4VA34

CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis

În stoc
Articol: AD9UXM Model: ORM1076Crucea Ref: 4VA34

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€488.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de schimb OEM
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV9
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă10.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareGaură
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze4
Lungime totală10.625 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9325
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzRulmențiDiapozitivul corpului.Clasa de izolareLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFJ 12N958 OPV74760Manșon5"B4.25 "50 grade CCondensator divizat permanentOperatii Deschise€534.28
CENTURY OTEB2054A Motor Divizat 1/2 CP 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Minge6.5 "B7.437 "40 grade CFază divizatăDeschideți Dripproof€384.15
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 CP 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grade CCondensator divizat permanentAir-Over complet închis€401.36
CENTURY BL6407 Stâlp Umbrit Motor 1/6 CP 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Manșon5"B4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritÎn aer liber€258.83
CENTURY BL6409 Motor Shaded Pol 1/12 CP 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Manșon5"B4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritÎn aer liber€220.20
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Minge5.625 "B5.5 "60 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liber€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Minge5.625 "B5.875 "40 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liber€523.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ORM1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Deschis
€488.33 /unitate