CENTURY RA1034 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1625 Rpm | AD8TMM 4MA63

CENTURY RA1034 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1625 Rpm

În stoc
Element: AD8TMM Model: RA1034Crucea Ref: 4MA63

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€435.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5-1/7 "
Condensator necesarMfr. Nr. 2MDV4
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.0
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareA
Plumb lungime36 "
Lungime mai mică ax5.125 "
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud
RPM pe placa de identificare1625
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului7-3/8, 7-1/2"
Model de știft3.625 "
Dimensiunea știftului#8-32 x 1-5/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Plumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorTipul motoruluiPreț
CENTURY DBL4404 Aer condiționat de cameră Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 grade CPolul umbritPolul umbrit€320.67
CENTURY 7DB6408 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€366.00
CENTURY OFC1024 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "până la 36"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€338.55
CENTURY 748 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "până la 31"4.625 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€378.66
CENTURY 747 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "până la 34"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€391.66
CENTURY 955 Aer conditionat de camera Motor Umbrit Pol Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "până la 41"4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€573.98
CENTURY DBL64062 Aer condiționat de cameră Motor Umbrit Pol Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€302.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY RA1034 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1625 Rpm
€435.75 /unitate