Motorul aparatului de aer condiționat de cameră Century RA1076 este folosit pentru a antrena ventilatorul care circulă aerul prin unitate, facilitând procesul de răcire. Acesta asigură un flux de aer eficient și consistent, care este esențial pentru menținerea unei temperaturi interioare confortabile. Acest motor de curent alternativ Century RA1076 este utilizat în sistemele de aer condiționat montate pe ferestre și pe perete.
Caracteristici:
- Include știfturi extinse, un condensator divizat permanent și inele rezistente, simplificând instalarea și întreținerea.
- Vine cu protecție termică automată a motorului pentru a se proteja împotriva supraîncălzirii, promovând siguranța și extinzând durata de viață a acestuia.
- Acest motor oferă montare motor inel/stud pentru a oferi o modalitate sigură și convenabilă de a atașa motorul.
- Este construit cu un cadru de motor din oțel pentru a asigura robustețe și durabilitate.
- Acest motor izolat de clasa A dispune de un rulment cu manșon, care oferă suport fiabil și eficient pentru arborele său.
- Are un design plat al axului motorului pentru a fi compatibil cu diferite componente ale ventilatorului și suflantei, sporind versatilitatea și adecvarea acestuia.
- Acest motor are un design deschis de carcasă a motorului pentru a îmbunătăți eficiența de răcire, permițând aerului să circule liber.
Întrebări frecvente:
Î. Acest motor de aer condiționat de cameră Century RA1076 este proiectat pentru funcționare continuă?
R. Da, acest motor are un ciclu de funcționare continuu pentru funcționare neîntreruptă și prelungită.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest motor?
A. Factorii majori includ compatibilitatea, puterea nominală, opțiunile de viteză, tensiunea, protecția termică, clasa de izolație, configurația de montare, tipul de rulmenți, dimensiunea motorului, standardele industriale, temperatura ambiantă și tipul de aplicație.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare când instalez acest motor?
A.
- Opriți întotdeauna alimentarea cu energie electrică a aparatului de aer condiționat și asigurați-vă că este blocat și etichetat pentru a preveni alimentarea accidentală.
- Purtați echipament individual de protecție adecvat, inclusiv ochelari de protecție, mănuși și îmbrăcăminte pentru a vă proteja împotriva pericolelor electrice și a pieselor în mișcare.
- Utilizați instrumentele și echipamentele corecte pentru instalare și asigurați-vă că sunt în stare bună.
- Asigurați-vă împământarea corectă a motorului în conformitate cu codurile electrice locale pentru a preveni pericolele electrice.
- Examinați cablajul și conexiunile pentru a vă asigura că sunt sigure și fără deteriorare.
- Instalați motorul în orientarea corectă, așa cum este specificat în documentația motorului.
- Asigurați-vă că motorul este echilibrat și aliniat corespunzător pentru a preveni vibrațiile.
- Luați în considerare factorii de mediu, cum ar fi ventilația adecvată și protecția împotriva umezelii, pentru a prelungi durata de viață și performanța motorului.
- Dacă motorul folosește un condensator divizat permanent, manipulați-l cu grijă și urmați instrucțiunile de siguranță pentru condensatori.