CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UHP 24C021

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 21a 300v

În stoc
Element: AB7UHP Model: CF77-UL-15-04-100Crucea Ref: 24C021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi21
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.29 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UEL 24A981 CF77-UL-15-03-10.28 "3UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€4.46
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UEM 24A982 CF77-UL-15-04-10.29 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€6.36
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UGT 24C001 CF77-UL-15-03-250.28 "3Unshielded25ft€90.29
CHAINFLEX CF77-UL-15-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UGU 24C002 CF77-UL-15-04-250.29 "4Unshielded25ft€108.13
CHAINFLEX CF77-UL-15-03-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UHN 24C020 CF77-UL-15-03-1000.28 "3Unshielded100ft€438.21
CHAINFLEX CF78-UL-15-03-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UJG 24C037 CF78-UL-15-03-10.37 "3ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€8.42
CHAINFLEX CF78-UL-15-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 21a 300v | AB7UJH 24C038 CF78-UL-15-04-10.39 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€9.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-04-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 21a 300v
€461.08 /unitate