CHAINFLEX CF9-03-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7ULA 24C077

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v

În stoc
Element: AB7ULA Model: CF9-03-04-1Crucea Ref: 24C077

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi7
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.2 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF9-05-05-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 7a 300v | AB7ULG 24C083 CF9-05-05-10.24 "5Unshielded20AWG€4.21
CHAINFLEX CF9-15-36-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7ULW 24C096 CF9-15-36-10.91 "36Unshielded16AWG€70.02
CHAINFLEX CF10-05-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UMF 24C106 CF10-05-07-10.3 "7Unshielded20AWG€9.87
CHAINFLEX CF10-07-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v | AB7UML 24C111 CF10-07-12-10.49 "12Protejat18AWG€25.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF9-03-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 7a 300v
€4.02 /unitate