Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAPIN 22180XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGJ 21AC33

CHAPIN 22180XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane

În stoc
Element: AB6EGJ Model: 22180XPCrucea Ref: 21AC33
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
€247.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
compatibil cuCompus de întărire, ulei de formă, impermeabilizare, acoperiri
Completați dimensiunea deschiderii4"
Lungimea furtunului36 "
Material furtunNylon armat
În rezervorul de filtruNu
Materialul duzeiAlamă
Tip duză0.5 și 1.0 gpm, ventilator
Domeniul de presiune35 la 45 psi
Eliberare de presiuneDa
Capacitate rezervor3 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Lungimea baghetei24 "
Material baghetăAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea pompei (11-1 / 2 ")
    • Material etanșare / garnitură (Viton (R))

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuLungimea furtunuluiMaterial furtunDomeniul de presiuneMaterialul rezervoruluiPreț
CHAPIN 21210XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 1 galon | AB6EGE 21AC29 21210XPErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Curățare42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€159.10
CHAPIN 21230XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGF 21AC30 21230XPErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Curățare42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€217.46
CHAPIN 22049XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGG 21AC31 22049XPAcetonă, nafta xilen, toluen48 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€354.58
CHAPIN 22090XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGH 21AC32 22090XPBeton, amenajare a teritoriului, acoperiri, etanșanti36 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€158.70
CHAPIN 22240XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 2 galoane | AB6EGK 21AC34 22240XPGravură, colorare cu acid42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€194.52
CHAPIN 22360XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGL 21AC35 22360XPDetergenți, degresanți, acizi, uleiuri penetrante, solvenți, lubrifianți42 "Nylon armat35 la 45 psiPolipropilenă€215.11
CHAPIN 22790XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGM 21AC36 22790XPBeton, amenajare a teritoriului, acoperiri, etanșanti36 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€221.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAPIN 22180XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane
€247.38 /unitate