Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pulverizator portabil CHAPIN 22350XPW 35 - 45 Psi 2 galoane | AG4YPY 35HX47

CHAPIN 22350XPW Pulverizator portabil 35 - 45 Psi 2 galoane

În stoc
Element: AG4YPY Model: 22350XPWCrucea Ref: 35HX47
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
€196.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
compatibil cuH VAC Detergenți, degresanți, acizi, uleiuri penetrante, solvenți, lubrifianți
Completați dimensiunea deschiderii4"
Lungimea furtunului42 "
Material furtunNylon armat
În rezervorul de filtruDa
Materialul duzeipolietilenă
Tip duzăCon reglabil
Domeniul de presiune35 la 45 psi
Eliberare de presiuneDa
Capacitate rezervor2 gal.
Materialul rezervoruluipolietilenă
Lungimea baghetei12 "
Material baghetăpolietilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)51.56
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8424819040

Detalii produs:

    • Lungimea pompei (11 ")
    • Material etanșare / garnitură (Viton (R))

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuLungimea furtunuluiMaterial furtunDomeniul de presiuneMaterialul rezervoruluiPreț
CHAPIN 21210XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 1 galon | AB6EGE 21AC29 21210XPErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Curățare42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€159.07
CHAPIN 21230XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGF 21AC30 21230XPErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Curățare42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€219.46
CHAPIN 22049XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGG 21AC31 22049XPAcetonă, nafta xilen, toluen48 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€356.91
CHAPIN 22090XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGH 21AC32 22090XPBeton, amenajare a teritoriului, acoperiri, etanșanti36 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€156.56
CHAPIN 22180XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGJ 21AC33 22180XPCompus de întărire, ulei de formă, impermeabilizare, acoperiri36 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€250.19
CHAPIN 22240XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 2 galoane | AB6EGK 21AC34 22240XPGravură, colorare cu acid42 "Nylon armat35 la 45 psipolietilenă€195.06
CHAPIN 22360XP Pulverizator portabil Rezervor de polipropilenă de 3 galoane | AB6EGL 21AC35 22360XPDetergenți, degresanți, acizi, uleiuri penetrante, solvenți, lubrifianți42 "Nylon armat35 la 45 psiPolipropilenă€216.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAPIN 22350XPW Pulverizator portabil 35 - 45 Psi 2 galoane
€196.00 /unitate