EATON / CHAR-LYNN 184-0221-002 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1039 Nm, debit 75 Lq, 161 rpm

Articol: CD6GUW Model: 184-0221-002
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime5.31 "
Lungime9.75 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 6 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiSplina
Viteză161 RPM
Cuplul1039 Nm
Lăţime5.54 "

Detalii produs:

    • Seria Delta

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0221-002 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1039 Nm, debit 75 Lq, 161 rpm