Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMGLASS CG-1981-10 Spatulă, rotunjită, 8 inchi 20.32 cm lungime totală, 4 inci 101.6 mm lungime mâner | CQ8RCE 21TZ60

CHEMGLASS CG-1981-10 Spatulă, rotunjită, 8 inch 20.32 cm lungime totală, 4 inch 101.6 mm lungime mâner

În stoc
Articol: CQ8RCE Model: CG-1981-10Crucea Ref: 21TZ60

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpatula

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CHEMGLASS CG-1985-P-03 Spatulă, de unică folosință, 300 buc | CQ8RBX 21UD54 CG-1985-P-03€87.52
CHEMGLASS CG-1985-P-01 Spatula, de unica folosinta, albastra, 300 buc | CQ8RBY 21UD53 CG-1985-P-01€86.39
CHEMGLASS CG-1985-P-05 Spatulă, de unică folosință, polipropilenă virgină, 300 buc. | CQ8RBZ 21UC65 CG-1985-P-05€69.64
CHEMGLASS CG-1986-15 Spatulă, rezistentă, 12 inchi 30.48 cm lungime totală, 6 inci 152.4 mm lungime mâner | CQ8RCA 21UC48 CG-1986-15€60.86
CHEMGLASS CG-1986-16 Spatulă, rezistentă, 18 inchi 45.72 cm lungime totală, 12 inci 304.8 mm lungime mâner | CQ8RCB 21UC97 CG-1986-16€54.85
CHEMGLASS CG-1983-12 Spatulă, Micro, 6 1/2 inch 16.51 cm Lungime totală, 5.75 inch 146.05 mm Lungime mâner | CQ8RCC 21TZ67 CG-1983-12€15.51
CHEMGLASS CG-1981-12 Spatulă, rotunjită, 12 inchi 30.48 cm lungime totală, 8 inchi 203.2 mm lungime mâner | CQ8RCD 21TZ80 CG-1981-12€22.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMGLASS CG-1981-10 Spatulă, rotunjită, 8 inch 20.32 cm lungime totală, 4 inch 101.6 mm lungime mâner
€13.31 /unitate