Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES 6503 2 Adaptor 2 inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKH 1CRD5

CHEMTROLS VALVES 6503 2 Adaptor 2 inch S x Fpt 1360 Psi

În stoc
Element: AA9EKH Model: 6503 2Crucea Ref: 1CRD5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€461.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneSoclu x FNPT
Presiune maximă1360 psi
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePreț
CHEMTROLS VALVES 6503 Adaptor 1/2 1/2 inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKD 1CRD1 6503 1 / 2FNPT x soclu€118.33
CHEMTROLS VALVES 6503 Adaptor 3/4 3/4 inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKE 1CRD2 6503 3 / 4FNPT x soclu€196.77
CHEMTROLS VALVES 6503 1 Adaptor 1 inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKF 1CRD3 6503 1FNPT x soclu€261.86
CHEMTROLS VALVES 6503 Adaptor 11/2 1 1/2 inch S x Fpt | AA9EKG 1CRD4 6503 11 / 2FNPT x soclu€425.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6503 2 Adaptor 2 inch S x Fpt 1360 Psi
€461.59 /unitate