Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 276348 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 3 la 4 inchi, lungime de 5.18 inchi, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 3 la 4 inchi, lungime de 5.18 inchi, 17 psi/ 40 ft.

În stoc
Articol: AE4XMX Model: 276348Crucea Ref: 5NRV8
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
€106.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de testare
Diametrul dezumflat2.64 "
Lungime dezumflată5.18 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune17 psi/40 ft.
Dimensiune nominală3 "până la 4"
Gamă2.8 "Până la 4.25"
Presiunea de inflație necesară40 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiunePresiunea de inflație necesarăLungime dezumflatăDiametrul dezumflatPreț
CHERNE 276128 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 1.25 la 2 inchi, lungime de 5.56 inci, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "până la 2"1.25 "Până la 2.1"17 psi/40 ft.40 psi5.56 "1.21 "€92.86
CHERNE 276238 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 2 la 3 inchi, lungime de 5.57 inci, 17 psi/ 40 ft. | AE4XMW 5NRV7 2762382 "până la 3"1.9 "Până la 3.1"17 psi/40 ft.35 psi5.57 "1.78 "€89.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 276348 Dop cu bile de testare, dimensiuni multiple, dimensiune de la 3 la 4 inchi, lungime de 5.18 inchi, 17 psi/ 40 ft.
€106.86 /unitate