Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Lamă pentru robinet cu gât de găină 1/2 inch masculin Npsm | AE6RJU 5UTV0

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Lamă pentru robinet cu gât de găină 1/2 inch, masculin Npsm

În stoc
Articol: AE6RJU Model: 786-GN8AE29ABCPCrucea Ref: 5UTV0
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
€869.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlama turnată cu plumb redus
Conexiune1/2 "NPSM masculin
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului8"
Tipul supapeiQuaturn (TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiMaterial corpConexiuneTip de scurgereTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
ROBIȚII CHICAGO 894-317ABCP Pârghie manuală pentru robinet cu gât de gâscă 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232 894-317ABCPComprimareAlama cu plumb redus1/2 "NPSMPop-upLamă4"Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "€754.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Lamă pentru robinet cu gât de găină 1/2 inch, masculin Npsm
€869.26 /unitate