Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBIȚII CHICAGO 894-317ABCP Pârghie manuală pentru robinet cu gât de gâscă 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Pârghie manuală pentru robinet cu gât de gâscă 2.2 Gpm

În stoc
Element: AB8RRY Model: 894-317ABCPCrucea Ref: 26Y232
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
€754.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
Material corpAlama cu plumb redus
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLamă
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere2
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3.5 "
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiMaterial corpConexiuneTip de scurgereTip mânerMontarea orificiului de la centru la centruCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Lamă pentru robinet cu gât de găină 1/2 inch masculin Npsm | AE6RJU 5UTV0 786-GN8AE29ABCPQuaturn (TM)Alama turnată cu plumb redus1/2 "NPSM masculinNici unulLama încheieturii mâinii8"Mfr. Nr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF8"€869.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Pârghie manuală pentru robinet cu gât de gâscă 2.2 Gpm
€754.62 /unitate