Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Yoke End, Adjustable, Steel, 5/16-24 Inch Thread | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 5/16-24 inch

În stoc
Articol: AD9JXW Model: 19910 7Crucea Ref: 4TAE9
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
€17.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul jugului
Dimensiunea A2.25 "
Dimensiunea B1 / 2 "
Dimensiunea C1 / 2 "
Dimensiunea D1.437 "
Dimensiunea E11 / 32 "
Dimensiunea F3 / 4 "
Dimensiunea G5 / 16 "
Dimensiunea H13 / 16 "
Dimensiunea K19 / 32 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Atingeți Dimensiune5 / 16-24
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 capete de jug, reglabil, oțel, filet de 5/16-24 inch
€17.73 /unitate