Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 53165 8 șuruburi în U, rotund, oțel scăzut, dimensiune 1/4-20 inch, 10 buc | AB6AAU 20W522

CHICAGO HARDWARE 53165 8 șuruburi în U, rotund, mic din oțel, dimensiune 1/4-20 inch, 10 buc.

În stoc
Post: AB6AAU Model: 53165 8Crucea Ref: 20W522
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
€24.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaGalvanizat la cald
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Lungime interioară2 15 / 16 "
Lățimea interioară7 / 8 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipÎndoire rotundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Are fire laminate grosiere, pentru conexiuni cu formă pătrată.

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiLungime interioarăLățimea interioarăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
CHICAGO HARDWARE 53005 7 șuruburi în U, rotund, oțel scăzut, dimensiune 1/4-20 inch, 10 buc | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€40.63
CHICAGO HARDWARE 53023 1 șurub în U, rotund, mic din oțel, dimensiune 1/4-20 inch, 10 buc | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€48.21
CHICAGO HARDWARE 53038 5 șuruburi în U, rotund, oțel scăzut, dimensiune filet 5/16-18, buc. 10 | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€52.73
CHICAGO HARDWARE 53074 3 șuruburi în U, rotund, oțel scăzut, dimensiune filet 3/8-16, buc. 10 | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€53.28
CHICAGO HARDWARE 53080 4 șuruburi în U, rotund, oțel scăzut, dimensiune filet 3/8-16, buc. 10 | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€61.32
CHICAGO HARDWARE 53210 5 șuruburi în U, rotund, mic din oțel, dimensiune filet 3/8-16, buc. 10 | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€72.94
CHICAGO HARDWARE 53215 0 Șurub în U, rotund, mic din oțel, dimensiune filet 3/8-16, buc. 10 | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€74.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53165 8 șuruburi în U, rotund, mic din oțel, dimensiune 1/4-20 inch, 10 buc.
€24.43 /ambalaj