Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 46499 Burghie Jobber 13.00 mm Otel Cobalt | AF2NYU 6WTZ1

CHICAGO-LATROBE 46499 Jobber Bit 13.00 mm Oțel Cobalt

În stoc
Articol: AF2NYU Model: 46499Crucea Ref: 6WTZ1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€65.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.511 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaPaie
Lungimea flautului101mm
Număr listă550
MaterialOțel cobalt
Lungime totală151mm
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.13mm
Mărimea13.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 46604 Burghie 1/16 inch otel cobalt | AA9VMD 1G857 466040.062 "Fracțional Inch7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46605 Burghie 5/64 inch cobalt | AA9VMF 1G859 466050.078 "Fracțional Inch1"2"5 / 64 "5 / 64 "€4.72
CHICAGO-LATROBE 46606 Burghie Jobber 3/32 inch otel cobalt | AA9VMH 1G861 466060.093 "Fracțional Inch1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.94
CHICAGO-LATROBE 46607 Burghie 7/64 inch otel cobalt | AA9VMK 1G863 466070.109 "Fracțional Inch1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€5.34
CHICAGO-LATROBE 46608 Burghie 1/8 inch otel cobalt | AA9VMM 1G865 466080.125 "Fracțional Inch1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€5.80
CHICAGO-LATROBE 46609 Burghie 9/64 inch cobalt otel | AA9VMP 1G867 466090.14 "Fracțional Inch1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€6.39
CHICAGO-LATROBE 46610 Burghie 5/32 inch cobalt | AA9VMR 1G869 466100.156 "Fracțional Inch2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€7.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46499 Jobber Bit 13.00 mm Oțel Cobalt
€65.65 /unitate