Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Slefuitor pneumatic industrial 8500 Rpm | AF6ZBK 20RG99

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Slefuit Pneumatic Industrial 8500 Rpm

În stoc
Articol: AF6ZBK Model: CP3650-085ABCrucea Ref: 20RG99
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
€2,495.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor pneumatic
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă42
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită8500 rpm
Tip polizorUnghi
Manipulați materialulCompozit
HP2.3
BlocareAx
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467290010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-085AB Slefuit Pneumatic Industrial 8500 Rpm
€2,495.26 /unitate