Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 6400 rpm

În stoc
Articol: AA2VFX Model: CP6500RSCrucea Ref: 11C909
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
€698.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.2
CFM @ încărcare completă25.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită6400 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăOţel
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Max. Cuplul525 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei5.8 lb.
Gama de cuplu103 - 354 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8467115040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.- lb.5.0-6 2 / 5 "Inel2.78 lbs.50 - 305 ft.- lb.20.0€607.92
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Cheie de impact cu aer, Dimensiune de antrenare 1/2", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.- lb.3.511006 3 / 5 "Inel5.5 lb.25 - 320 ft.- lb.14.0€573.49
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cheie cu impact pneumatic 1/2 in | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.- lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb.111 - 553 ft.- lb.25.4€378.02
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cheie de impact cu mâner de pistol 1/2 inch | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.- lb.10.0012007-29 / 32O-Ring5.4 lb.125 la 600 ft. Lb.30.0€717.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 6400 rpm
€698.87 /unitate