Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cheie de impact cu mâner de pistol 1/2 inch | AH8KLH 38VJ41

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cheie de impact cu pistol 1/2 inch

În stoc
Articol: AH8KLH Model: CP6748EX-P11RCrucea Ref: 38VJ41
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
€717.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.00
Lovituri pe minut1200
CFM @ încărcare completă30.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită8400 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAmbreiaj compozit / oțel
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 4 "
Max. Cuplul800 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7-29 / 32
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereO-Ring
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei5.4 lb.
Gama de cuplu125 la 600 ft. Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.808
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)21.84
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.- lb.6.2-7"Pin5.8 lb.103 - 354 ft.- lb.25.0€698.87
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.- lb.5.0-6 2 / 5 "Inel2.78 lbs.50 - 305 ft.- lb.20.0€607.92
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Cheie de impact cu aer, Dimensiune de antrenare 1/2", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.- lb.3.511006 3 / 5 "Inel5.5 lb.25 - 320 ft.- lb.14.0€573.49
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cheie cu impact pneumatic 1/2 in | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.- lb.6.314007.875 "Pin4.4 lb.111 - 553 ft.- lb.25.4€378.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cheie de impact cu pistol 1/2 inch
€717.29 /unitate