Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cheie cu impact pneumatic 1/2 in | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cheie cu impact pneumatic 1/2 in

În stoc
Articol: AD6PLW Model: CP8252-PCrucea Ref: 46Z434
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
€537.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.3
Lovituri pe minut1400
CFM @ încărcare completă25.4
TaxăIndustrial
Viteză gratuită9000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor3 / 4 "
Max. Cuplul701 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.875 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei4.4 lb.
Gama de cuplu111 - 553 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutLungime totalăTipul de reținereGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.- lb.6.2-7"Pin5.8 lb.103 - 354 ft.- lb.25.0€712.56
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Cheie cu impact pneumatic 1/2 inch Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.- lb.5.0-6 2 / 5 "Inel2.78 lbs.50 - 305 ft.- lb.20.0€621.94
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Cheie de impact cu aer, Dimensiune de antrenare 1/2", 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.- lb.3.511006 3 / 5 "Inel5.5 lb.25 - 320 ft.- lb.14.0€581.95
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Cheie de impact cu mâner de pistol 1/2 inch | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.- lb.10.0012007-29 / 32O-Ring5.4 lb.125 la 600 ft. Lb.30.0€717.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Cheie cu impact pneumatic 1/2 in
€537.07 /unitate