Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 16 Cfm | AC6DMD 33E883

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 16 Cfm

În stoc
Element: AC6DMD Model: CP7125Crucea Ref: 33E883
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
€459.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.6
Lovituri pe minut4000
CFM @ încărcare completă16
AmenajăriPistol
TaxăGeneral
Tip mânerPistol
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12.75 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-5/16 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (guler reglabil)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990 CP9356NS18 "3/8 "NPT3.5460013.9IndustrialDrept1 / 2 "€1,055.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 16 Cfm
€459.27 /unitate