Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 13.9 Cfm

În stoc
Articol: AA2VJZ Model: CP9356NSCrucea Ref: 11C990
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
€668.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
Lovituri pe minut4600
CFM @ încărcare completă13.9
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală18 "
Presiunea necesară90 psi
Coadă1/2 "pătrat
Lungimea cursului1-7/64 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1365
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8467195090
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (ac)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăTip mânerMin. Dimensiunea furtunuluiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler cu ac 1-5/16 inch cursă 16 Cfm | AC6DMD 33E883 CP712512.75 "1/4 "NPT4.6400016GeneralPistol3 / 8 "€459.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 13.9 Cfm
€668.50 /unitate