CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Cheie cu impact pneumatic 1 inch 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Cheie cu impact pneumatic 1 inch 5500 rpm

În stoc
Articol: AH8KLJ Model: CP7776Crucea Ref: 38VJ42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,035.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.20
Lovituri pe minut750
CFM @ încărcare completă33.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită5000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu / oțel
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/2 "
Max. Cuplul1770 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală11-13 / 32
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereRing / Thru Hole
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei24.7 lb.
Gama de cuplu500 - 1100 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.555
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip mânerNicovalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăTipul de reținerePreț
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Cheie cu impact pneumatic, 1 inch, maner de tip D | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSMâner de pistolStandard12.0Oţel2800 ft.- lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Prin gaură€5,439.35
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Mâner de pistolStandard13.8Oţel2000 ft.- lb.1 / 2 "9.5 "Prin gaură€5,614.34
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6Mânerul D6 "Extins10.0Aluminiu turnat1400 ft.- lb.1 / 2 "22.25 "Inel€2,460.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Cheie cu impact pneumatic 1 inch 5500 rpm
€2,035.12 /unitate