CHICAGO PNEUMATIC CP796 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4100 rpm

În stoc
Element: AA2VHU Model: CP796Crucea Ref: 11C957

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,614.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare13.8
Lovituri pe minut900
CFM @ încărcare completă52.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită4100 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăOţel
Max. Capacitatea șuruburilor1-3/8 "
Max. Cuplul2000 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală9.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei20 lb.
Gama de cuplu300 - 1400 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9575
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8467115040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip mânerNicovalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăTipul de reținerePreț
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Cheie cu impact pneumatic, 1 inch, maner de tip D | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSMâner de pistolStandard12.0Oţel2800 ft.- lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Prin gaură€5,439.35
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6Mânerul D6 "Extins10.0Aluminiu turnat1400 ft.- lb.1 / 2 "22.25 "Inel€2,460.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Cheie cu impact pneumatic 1 inch 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Mâner de pistolStandard8.20Aluminiu / oțel1770 ft.- lb.1 / 2 "11-13 / 32Ring / Thru Hole€2,035.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4100 rpm
€5,614.34 /unitate