CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Cheie cu impact pneumatic, 1 inch, maner de tip D | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Cheie de impact pneumatică, antrenare de 1 inch, mâner de tip D

În stoc
Articol: AA2VFJ Model: CP0611PRSCrucea Ref: 11C892

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,439.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare12.0
Lovituri pe minut1020
CFM @ încărcare completă48.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită3500 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăOţel
Max. Capacitatea șuruburilor1-3/8 "
Max. Cuplul2800 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală10 2 / 3 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei23.1 lb.
Gama de cuplu900 - 1800 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0025
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheia de impact cu aer în stil pistol Chicago Pneumatic CP0611PRS este ideală pentru aplicații industriale de întreținere și producție grele. Oferă un cuplu de până la 2800 ft-lb, pentru a ajuta la slăbirea sau strângerea piulițelor sau șuruburilor.
    • Această cheie cu impact pneumatic Chicago Pneumatic are un design de ambreiaj cu 2 fălci, viteză liberă de până la 3500 rpm, carcasă de ambreiaj din oțel, construcție din aluminiu și un dispozitiv de reținere a prizei de tip orificiu cu un inel O.
    • Este nevoie de o presiune de aer de 48 cfm pentru a funcționa și oferă 1020 de lovituri pe minut.
    • Este echipat cu un mâner lateral de tip D, reglabil la 360 de grade, pentru control și confort pentru operator.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este o cheie cu impact?

A. Cheile de impact Chicago Pneumatic sunt proiectate pentru instalarea și îndepărtarea elementelor de fixare filetate din lemn, metal și plastic.

Î. Cum se utilizează o cheie cu impact?

A. Utilizarea prevăzută a cheii de impact Chicago Pneumatic CP0611PRS este cu prize cu grad de impact care funcționează pe elemente de fixare filetate. Pentru a acţiona, trageţi de trăgaci de pe mâner. Pentru a opera în rotație înainte, rotiți supapa inversă spre poziția săgeții înainte. Pentru a funcționa în sens invers, rotiți supapa spre poziția săgeată invers.

Variante de produs

ProdusModelTip mânerNicovalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăTipul de reținerePreț
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796Mâner de pistolStandard13.8Oţel2000 ft.- lb.1 / 2 "9.5 "Prin gaură€5,614.34
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CP797-6Mânerul D6 "Extins10.0Aluminiu turnat1400 ft.- lb.1 / 2 "22.25 "Inel€2,460.41
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Cheie cu impact pneumatic 1 inch 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776Mâner de pistolStandard8.20Aluminiu / oțel1770 ft.- lb.1 / 2 "11-13 / 32Ring / Thru Hole€2,035.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Cheie de impact pneumatică, antrenare de 1 inch, mâner de tip D
€5,439.35 /unitate