Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5400 Watt | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5400 wați

În stoc
Articol: AE8LPP Model: M-20L/277_104FCrucea Ref: 6DXT3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€432.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC20
Temperatură implicită110 grade F
Adâncime2.75 "
Înălţime6.25 "
Min. Activarea fluxului0.40 g / min
MontareOrizontală
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă104 grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM75 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM25 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM20A
Voltaj277 VAC
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts5540
Lăţime9.62 "
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M-20L/277_104F oferă apă caldă la cerere exact în punctul de utilizare. Cu designul lor compact și capacitatea de temperatură înaltă (până la 104 grade F), ele răspund eficient nevoilor de apă caldă în medii solicitante. Este ideal pentru bucatarii comerciale, facilitati industriale si laboratoare.

Caracteristici:

  • Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M-20L/277_104F are un consum mare de putere de 5540 W, asigurând o alimentare rapidă și eficientă cu apă caldă la cerere.
  • Acest încălzitor de apă fără rezervor are o creștere reglabilă a temperaturii, furnizând apă caldă la 38 de grade F la 1 gpm și 47 de grade F la 0.80 gpm.
  • Are o carcasă din aluminiu, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Este echipat cu fitinguri de compresie și un control al debitului robinetului pentru o instalare ușoară și confort de utilizare.
  • Are material din material plastic Celcon, asigurând performanță robustă și longevitate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul maxim al încălzitorului de apă fără rezervor Chronomite Labs M-20L/277_104F?

A. Poate oferi un debit maxim de 1.5 galoane pe minut (gpm), asigurând suficientă apă caldă pentru diverse aplicații.

Î. Cum controlează unitatea temperatura apei?

A. Acest încălzitor de apă fără rezervor include termostate care controlează temperatura apei pentru aplicații individuale cu cerințe de încărcare mică.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACArticolDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Incalzitor de apa Elec fara rezervor45 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F120 VAC18009.62 "€308.68
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi104 grade F208 VAC41609.62 "€436.14
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC41609.62 "€357.02
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC55409.62 "€350.04
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC83109.62 "€348.18
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC62409.62 "€359.10
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC62409.62 "€442.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5400 wați
€432.95 /unitate