Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-15L/120 este potrivit pentru furnizarea instantanee de apă caldă la cerere în medii comerciale. Designul său compact și performanța eficientă din punct de vedere energetic îl fac ideal pentru instalații cu constrângeri de spațiu. Acest încălzitor fără rezervor oferă un control precis al temperaturii, reducând consumul de energie și eliminând pierderile de căldură în regim de așteptare întâlnite la încălzitoarele tradiționale de apă. Este potrivit pentru bucatarii, bai si alte locatii in care este nevoie imediata de apa calda.
Caracteristici:
- Carcasa este construită din aluminiu, iar elementul este din plastic Celcon pentru durabilitate.
- Acest încălzitor de apă Chronomite SR-15L/120 include controale debitului la robinet de 0.35 GPM și fitinguri de compresie pentru un plus de confort în timpul instalării și utilizării.
- Este proiectat pentru montare pe perete și vine cu un fir de 14 AWG pentru o configurare sigură și simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este creșterea temperaturii la un debit de 0.40 gpm?
A. Temperatura crește cu 31 de grade F la un debit de 0.40 gpm.
Î. Care este consumul de energie al acestui încălzitor de apă fără rezervor SR-15L/120 în wați?
A. Acest încălzitor de apă consumă 1800 de wați de putere.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-15L/120?
A.
- Angajați un electrician autorizat pentru orice lucrare electrică necesară pentru a preveni potențiale pericole în timpul instalării.
- Setați temperatura apei la un nivel sigur pentru a preveni opărirea, urmând recomandările producătorului.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona de instalare pentru a preveni acumularea de gaze combustibile, respectând cerințele specificate.
- Luați în considerare instalarea unui dedurizator de apă sau a unui filtru pentru zonele cu o calitate slabă a apei pentru a preveni acumularea de calcar.
- Păstrați comenzile încălzitorului de apă fără rezervor la îndemâna copiilor pentru a preveni ajustările accidentale sau manipularea.
- Efectuați întreținerea regulată, inclusiv spălarea unității și verificarea uzurii sau deteriorării, așa cum este descris în manualul de utilizare.
- Familiarizați-vă cu procedurile de oprire de urgență pentru un răspuns rapid în caz de defecțiuni sau urgențe.
- Inspectați regulat unitatea pentru scurgeri și rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea apei și pentru a asigura siguranța.
- Asigurați cablurile în mod corespunzător în timpul instalării pentru a preveni orice pericole sau probleme electrice.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest încălzitor de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-15L/120?
A. Factorii majori includ cerințele de putere, activarea debitului, controlul temperaturii, tipul de aplicație, orientarea montajului, dimensiunile, consumul de energie, conformitatea cu standardele, creșterea temperaturii la debit, presiunea apei, carcasa și materialele elementelor, dimensiunile admisiei de apă, incluziunile, cerințele de întreținere și considerații de instalare pentru o decizie informată.