Încălzitorul electric de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-30/277 este un dispozitiv compact, eficient din punct de vedere energetic, conceput pentru alimentarea cu apă caldă la cerere. Este folosit în aplicații comerciale, precum birouri și restaurante. Acest încălzitor oferă apă caldă instantanee, eliminând necesitatea unui rezervor de stocare și este cunoscut pentru designul său care economisește spațiu și economiile de energie.
Caracteristici:
- Acest încălzitor de apă electric fără rezervor are o orientare orizontală de montare pe perete pentru o instalare care economisește spațiu.
- Are constructie din aluminiu si are un element din plastic Celcon, asigurand longevitate.
- Acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite SR-30/277 oferă creșteri variate de temperatură la debite diferite, satisfăcând diverse nevoi de utilizare a apei.
- Dispune de montare pe perete cu fitinguri de compresie incluse și controlul debitului la robinet pentru a simplifica instalarea.
- Acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite oferă funcționare monofazată pentru o configurare electrică simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite Labs SR-30/277?
A.
- Setați încălzitorul de apă la o temperatură sigură pentru a evita opărirea, utilizând setări de temperatură reglabile, dacă sunt disponibile.
- Asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de gaz combustibil și pentru a menține calitatea sigură a aerului în zona de instalare.
- Izolați unitatea sau instalați-o într-un spațiu încălzit în climat mai rece pentru a preveni deteriorarea cauzată de îngheț.
- Efectuați întreținerea de rutină recomandată de producător, inclusiv spălarea pentru îndepărtarea sedimentelor.
- Instalați și testați regulat o supapă de limitare a presiunii pentru a preveni acumularea de presiune excesivă în încălzitorul de apă.
- Familiarizați-vă cu procedurile de oprire de urgență pentru defecțiuni, scurgeri sau urgențe.
- Utilizați caracteristici de siguranță încorporate, cum ar fi oprirea termică și întrerupătoarele de flux pentru funcționarea sigură și eficientă a unității.
Î. Cum curăț și întrețin acest încălzitor electric de apă fără rezervor?
A.
- Opriți întotdeauna alimentarea de la întrerupător înainte de curățare pentru a asigura siguranța.
- Spălați periodic sistemul pentru a îndepărta sedimentele conectând un furtun la supapa de spălare și lăsând apa să curgă timp de câteva minute.
- Verificați în mod regulat dacă există scurgeri în jurul unității, soluționând orice problemă prompt pentru a preveni deteriorarea apei.
- Testați supapa de limitare a presiunii ridicând și eliberând pârghia acesteia, asigurând funcționarea corectă.
- Verificați sita de intrare a apei pentru reziduuri și curățați-l folosind o perie moale sau clătire blândă, dacă este necesar.
- Setați temperatura după preferință, evitând setările excesiv de mari pentru a preveni opărirea.
- Verificați dacă există blocaje în sistemul de ventilație pentru a asigura un flux adecvat de aer și pentru a preveni acumularea de gaz.
- Mențineți un mediu curat în jurul încălzitorului de apă, îndepărtând resturile care ar putea bloca fluxul de aer.
- Luați în considerare întreținerea profesională periodică pentru o atenție specializată asupra componentelor.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite Labs?
A. Factorii majori includ compatibilitatea tensiunii, debitul, adecvarea aplicației, setările de temperatură reglabile, cerințele de spațiu, considerentele climatice, calitatea apei, eficiența energetică și caracteristicile de siguranță.