Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M-20L/208 este proiectat pentru utilizarea sub chiuvetă în aplicații cu apă potabilă. Oferă apă caldă la cerere fără rezervor de stocare, eliminând nevoia de încălzire și reîncălzire constantă a apei.
Caracteristici:
- Dispune de carcasă din aluminiu turnat, rezistentă la vandalism, pentru rezistență și durabilitate superioare, rezistență la temperaturi ridicate și prevenirea coroziunii în medii dure.
- Oferă apă caldă la 0.4 GPM cu o presiune minimă de 25 psi, reducând astfel timpul de livrare a apei calde și utilizarea ineficientă a electricității.
- Vine cu un microprocesor integrat pentru a menține temperatura constantă de ieșire cu debite diferite.
- Încorporează un comutator unic de alimentare care aplică automat curent electric unei serii de bobine proiectate ingenios care încălzesc instantaneu apa pe măsură ce curge prin echipament.
- Acest încălzitor fără rezervor din seria Low-Flow este ideal pentru robinete cu senzori/mâini libere cu o temperatură presetată de 104 grade F, precum și pentru toalete publice, chiuvete de bucătărie/bar, mașini de spălat vase și booster de procesare foto.
- Include fitinguri de compresie și controlul debitului robinetului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum reduce produsul opărirea?
A. Timpul de răspuns ultra-rapid al încălzitorului controlează temperatura apei calde, eliminând astfel riscul de opărire și necesitatea supapelor de amestec.
Î. Ce este controlul debitului robinetului Omni?
A. Controlul debitului de la robinet din seria Chronomite Omni încorporează tehnologia Laminar Flow care produce un flux de apă limpede, fără stropire, pentru a reduce risipa de apă cu până la 90%.
Î. Cum se instalează acest încălzitor de apă Chronomite?
A.
- Opriți întrerupătorul și deconectați alimentarea cu energie electrică a zonei. De asemenea, opriți alimentarea cu apă a dispozitivului.
- Accesați conexiunile electrice din interior prin deșurubarea și îndepărtarea plăcii frontale.
- Montați unitatea Chronomite în locația dorită folosind șuruburi metalice rezistente, asigurându-vă că trageți firele existente prin orificiul furnizat din partea din spate a încălzitorului.
- Conectați firele de alimentare electrică la conexiunile electrice. Asigurați bine toate conexiunile.
- Închideți placa frontală și înșurubați-o.
- Conectați linia de alimentare cu apă rece de la sursa de apă la deschiderea inferioară a fitingului de compresie de admisie rece/caldă.
- Conectați linia de alimentare cu apă caldă de la deschiderea de sus a fitingului de compresie de admisie rece/caldă de pe unitatea Chronomite.
- Redeschideți conducta de alimentare cu apă a unității și porniți chiuveta timp de 2 până la 3 minute pentru a purja aerul din conducte.
- Înșurubați controlul debitului (inclus) pe robinet/capul dispozitivului. După purjare, porniți întrerupătorul pentru a începe procesul.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite M-20L/208?
A.
- Angajați un profesionist calificat pentru instalare, respectând codurile locale de electricitate și instalații sanitare.
- Opriți alimentarea la întrerupătorul de circuit înainte de a efectua orice lucrări electrice la încălzitorul de apă.
- Setați o temperatură sigură a apei pentru a preveni opărirea, cu temperatura maximă livrată plafonată la 160 de grade F.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona de instalare pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a menține condiții de funcționare sigure.
- Monitorizați și mențineți nivelurile recomandate de presiune a apei pentru o funcționare eficientă și sigură a încălzitorului de apă.
- Efectuați verificări regulate de întreținere conform instrucțiunilor producătorului pentru a rezolva problemele cu promptitudine.
- Luați în considerare instalarea unui dedurizator de apă pentru a preveni acumularea de minerale în interiorul unității și pentru a asigura eficiența pe termen lung.
- Cunoașteți locația supapei de închidere de urgență pentru un răspuns rapid în caz de probleme sau urgențe.
- Verificați în mod regulat dacă există scurgeri în jurul unității și rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea apei și pericolele electrice.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite M-20L/208?
A.
- Angajați un profesionist calificat pentru instalare, respectând codurile locale de electricitate și instalații sanitare.
- Opriți alimentarea la întrerupătorul de circuit înainte de a efectua orice lucrări electrice la încălzitorul de apă.
- Setați o temperatură sigură a apei pentru a preveni opărirea, cu temperatura maximă livrată plafonată la 160 de grade F.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona de instalare pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a menține condiții de funcționare sigure.
- Monitorizați și mențineți nivelurile recomandate de presiune a apei pentru o funcționare eficientă și sigură a încălzitorului de apă.
- Efectuați verificări regulate de întreținere conform instrucțiunilor producătorului pentru a rezolva problemele cu promptitudine.
- Luați în considerare instalarea unui dedurizator de apă pentru a preveni acumularea de minerale în interiorul unității și pentru a asigura eficiența pe termen lung.
- Cunoașteți locația supapei de închidere de urgență pentru un răspuns rapid în caz de probleme sau urgențe.
- Verificați în mod regulat dacă există scurgeri în jurul unității și rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea apei și pericolele electrice.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest încălzitor de apă fără rezervor?
A. Factorii majori includ debitul, creșterea temperaturii, cerințele de putere, spațiul de instalare, eficiența energetică, controlul temperaturii, certificările, compatibilitatea cu presiunea apei și nevoile de întreținere.