Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-20L / 208 fără rezervor 208 V 4160 wați

În stoc
Element: AA2GAY Model: SR-20L / 208Crucea Ref: 10G722
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
€401.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC20
Temperatură implicită140 grade F
Adâncime2.75 "
Înălţime6.25 "
Min. Activarea fluxului0.40 g / min
MontareOrizontală
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă80 de grade până la 120 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM57 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM18 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM20A
Voltaj208 VAC
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts4160
Lăţime9.62 "
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.99
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul electric de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-20L/208 este ideal pentru furnizarea de apă caldă la cerere, oferind eficiență energetică și beneficii de economisire a spațiului. Este utilizat în medii comerciale, oferind o sursă de apă caldă continuă și instantanee. Această soluție compactă și eficientă este instalată în mod obișnuit în băi, bucătării și alte zone în care un încălzitor tradițional de apă ar putea fi nepractic sau consumatoare de spațiu.

Caracteristici:

  • Acest încălzitor de apă electric fără rezervor are o orientare orizontală pe perete pentru a oferi o instalare care economisește spațiu.
  • Oferă creșteri variate de temperatură la debite diferite, satisfăcând diverse nevoi de utilizare a apei.
  • Acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite are construcție din aluminiu și are un element din plastic Celcon, asigurând longevitate.
  • Dispune de montare pe perete cu fitinguri de compresie incluse și controlul debitului la robinet pentru a simplifica instalarea.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite Labs?

A.

  • Asigurați-vă siguranță prin oprirea sursei de alimentare a încălzitorului de apă înainte de a începe orice întreținere.
  • Inspectați și curățați periodic sita de admisie a apei rece pentru a îndepărta resturile, sporind fluxul de apă.
  • Abordați depozitele de minerale și depunerile prin inspectarea și spălarea regulată a sistemului conform instrucțiunilor producătorului.
  • Mențineți un sistem fără scurgeri verificând și strângând fitingurile și reparând sau înlocuind prompt componentele deteriorate.
  • Preveniți problemele legate de coroziune examinând în mod regulat încălzitorul de apă pentru semne de coroziune și luând măsurile necesare conform recomandărilor.
  • Asigurați-vă că componentele electrice sunt în stare bună, verificând uzura sau deteriorarea și securând conexiunile.
  • Păstrați aspectul unității și preveniți deteriorarea ștergând exteriorul cu o cârpă umedă, evitând curățanții abrazivi.
  • Monitorizați regulat presiunea apei, ajustându-vă după cum este necesar pentru a menține performanța și eficiența optime.
  • Asigurați o ventilație adecvată verificând orificiile de ventilație și porturile de admisie/evacuare a aerului pentru obstacole, promovând funcționarea în siguranță.
  • Îmbunătățiți longevitatea și rezolvați problemele potențiale prin programarea întreținerii profesionale periodice, mai ales dacă se apropie de sfârșitul duratei de viață a unității.

Î. Cum gestionează presiunea apei?

A. Încălzitorul de apă are o toleranță maximă la presiunea apei de 80 psi și necesită o presiune minimă a apei de 25 psi pentru o performanță optimă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă electric fără rezervor Chronomite Labs?

A.

  • Asigurați-vă instalarea profesională de către un tehnician calificat pentru a garanta configurarea corectă și funcționarea în siguranță.
  • Opriți întotdeauna sursa de alimentare înainte de a efectua întreținere sau ajustări la încălzitorul de apă și solicitați ajutor profesional dacă este necesar.
  • Setați temperatura apei la un nivel sigur pentru a preveni opărirea, urmând recomandările producătorului pentru setările de temperatură.
  • Mențineți o ventilație adecvată pentru unitățile interioare, menținând aerisirea și orificiile de admisie/evacuare a aerului libere pentru a evita acumularea de monoxid de carbon.
  • Monitorizați în mod regulat presiunea apei pentru a preveni deteriorarea încălzitorului de apă și a instalațiilor sanitare, asigurându-vă că se încadrează în intervalul recomandat.
  • Verificați regulat dacă există scurgeri în jurul încălzitorului de apă, soluționând orice problemă prompt pentru a preveni deteriorarea apei și pentru a menține integritatea sistemului.
  • Asigurați-vă că încălzitorul de apă este conectat la tensiunea corectă, așa cum este specificat în manualul de utilizare, pentru a preveni defecțiunile și pericolele de siguranță.
  • Evitați depozitarea materialelor inflamabile lângă încălzitorul de apă pentru a reduce riscul de incendiu.
  • Dacă este cazul, instalați încuietori de siguranță pentru copii pe unitate pentru a preveni ajustările accidentale de către copii.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACArticolDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Incalzitor de apa Elec fara rezervor45 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi104 grade F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC62409.62 "€476.23
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8AWG40Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC83209.62 "€464.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-20L / 208 fără rezervor 208 V 4160 wați
€401.64 /unitate