Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRONOMITE LABS M-40/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 8awg | AA8MHF 19C802

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 8awg

În stoc
Element: AA8MHF Model: M-40 / 208_110FCrucea Ref: 19C802
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
€464.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC40
Adâncime2.75 "
Înălţime6.25 "
Max. Debit2 g / min
Min. Activarea fluxului0.65 g / min
MontareOrizontală
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă110 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM38 grade F
Temp. Rise @ 2.5 GPM22 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM40A
Voltaj208 VAC
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts8320
Lăţime9.62 "
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.02
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M-40/208_110F este proiectat pentru utilizarea în chiuveta de jos în aplicații cu apă potabilă. Oferă apă caldă pe loc fără rezervor de stocare, eliminând nevoia de încălzire și reîncălzire constantă a apei.

Caracteristici:

  • Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M-40/208_110F are un consum de energie de 8320 W, asigurând livrarea rapidă și eficientă a apei calde la cerere.
  • Acest încălzitor de apă fără rezervor are un debit maxim substanțial de 2 galoane pe minut (gpm).
  • Vine cu un element din plastic Celcon, sporind durabilitatea și fiabilitatea.
  • Acest încălzitor de apă fără rezervor oferă o creștere mare a temperaturii, oferind apă caldă la 28 de grade F la 2 gpm, 57 de grade F la 1 gpm și 71 de grade F la 0.80 gpm.
  • Oferă fitinguri de compresie și un control al debitului robinetului pentru o instalare simplă și o utilizare convenabilă.
  • Dispune de o carcasă din aluminiu, ceea ce îl face rezistent la coroziune și oferă montare pe perete, optimizând utilizarea spațiului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea minimă a apei necesară pentru funcționare?

A. Acest încălzitor de apă fără rezervor are o cerință minimă de presiune a apei de 25 psi.

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate furniza acest încălzitor de apă fără rezervor?

A. Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs M40/208HTR 110F-IC poate furniza o temperatură maximă de 160 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACArticolDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Incalzitor de apa Elec fara rezervor45 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi104 grade F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC41609.62 "€401.64
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC62409.62 "€476.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 8awg
€464.24 /unitate