Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber Drill Set 1/8 Inch -1/2 Inch 118 Degrees | AH9RJR 41AG22

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber Drill Set 1/8 Inch -1/2 Inch 118 Degrees

În stoc
Articol: AH9RJR Model: 12095000Crucea Ref: 41AG22

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,501.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1/8"-1/2" by 1/64"
finalizareanecretate
MaterialCu vârf de carbură
Număr de bucați25
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Mărimi incluse1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5332
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber Drill Set 1/8 Inch -1/2 Inch 118 Degrees
€1,501.31 /unitate