Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29507656 Drill Bit Stub Length 49/64 Inch 19.45mm | AH9TPY 41AN78

CJT KOOLCARB 29507656 Lungime burghiu 49/64 inch 19.45 mm

În stoc
Articol: AH9TPY Model: 29507656Crucea Ref: 41AN78

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€328.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.7656
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului109mm
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală172mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctuluiHoned, 4 Facete Split
Diametrul tijei.3 / 4 "
Mărimi incluse49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)2.22
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 29502500 Lungime burghiu 1/4 inch 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Fracțional Inch1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€236.81
CJT KOOLCARB 29502656 Lungime burghiu 17/64 inch 6.75 mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Fracțional Inch1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€227.30
CJT KOOLCARB 29502812 Lungime burghiu 9/32 inch 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Fracțional Inch1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€238.81
CJT KOOLCARB 29502953 Lungime burghiu 7.50 mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€39.58
CJT KOOLCARB 29502969 Lungime burghiu 19/64 inch 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Fracțional Inch1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€198.21
CJT KOOLCARB 29503125 Lungime burghiu 5/16 inch 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Fracțional Inch1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€213.18
CJT KOOLCARB 29503281 Lungime burghiu 21/64 inch 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Fracțional Inch1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€206.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29507656 Lungime burghiu 49/64 inch 19.45 mm
€328.85 /unitate