Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BOX100 Șurub de fixare pentru guler pentru arbore 3/8 inch din oțel Pk100 | AF8ZFG 29NW71

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BOX100 Șurub de fixare a colierului de arbore 3/8 inch Oțel Pk100

În stoc
Articol: AF8ZFG Model: C-037-BOX100Crucea Ref: 29NW71
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
€379.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3 / 8 "
Clearance Dia.0.75 "
Stil gulerSet de șuruburi
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOțel cu oxid negru
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 300 de grade F
În afara Dia.3 / 4 "
Material șurubOţel
Dimensiunea șurubului1/4 "-20
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiSetați dimensiunea șurubuluiTipLăţimeRezista la temperatura.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Șurub de fixare pentru guler de arbore 3/16 inch | AB8VQX 29NW40 C-018-SOţel inoxidabil3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Set de șuruburi1 / 4 "-40 grade până la 800 grade F€11.28
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S Șurub de fixare pentru guler de arbore 1-1/2 inch | AB8VQY 29NW56 C-150-SOţel inoxidabil1.5 "2.25 "3/8 "-163/8-16 x 3/8Set de șuruburi3 / 4 "-40 grade până la 800 grade F€73.48
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO Șurub de fixare pentru guler de arbore 1-15/16 inch | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOOţel1-15/16 "3"1/2 "-131/2-13 x 1/2Set de șuruburi7 / 8 "0 de grade până la 300 de grade F€39.60
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Șurub de fixare pentru guler de arbore din oțel | AB8VRA 29NY50 C-050X3Oţel1 / 2 "1"1/4 "-201/4-20 x 1/4Setați colierul cu șurub1 5 / 16 "0 de grade până la 250 de grade F€15.61
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 Șurub de fixare 7/16 inch oțel Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Oţel7 / 16 "0.875 "1/4 "-20--1 5 / 16 "-€14.34
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 Șurub de fixare pentru guler pentru arbore 1/2 inch din oțel Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Oţel1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-€413.43
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 Șurub de fixare colier ax 1 bucată 1/2 inch oțel Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Oţel1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-€13.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BOX100 Șurub de fixare a colierului de arbore 3/8 inch Oțel Pk100
€379.29 /unitate