Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Colier pentru arbore Colier standard 3/4 inch Diametrul alezajului | AH7NAE 36WY55

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Colier pentru arbore Colier standard cu diametrul alezajului de 3/4 inch

În stoc
Articol: AH7NAE Model: CR2C-075-SCrucea Ref: 36WY55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€116.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.3 / 4 "
Clearance Dia.1.875 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 800 grade F
În afara Dia.1.5 "
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1/4"-28 x 5/8"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0734
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Colier pentru arbore Colier standard 1/2 inch Diametrul alezajului | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1.125 "Oţel inoxidabil8-32 x 1/2 "€97.54
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Colier pentru arbore Colier standard 5/8 inch Diametrul alezajului | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1 5 / 16 "Oţel inoxidabil10-32 x 1/2 "€107.94
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-100-S Colier pentru arbore Colier standard 1 inch cu diametrul alezajului | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1.75 "Oţel inoxidabil1/4"-28 x 5/8"€154.28
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S Colier pentru arbore Colier standard 1-1/4 inch Diametrul alezajului | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2-1/16 "Oţel inoxidabil1/4"-28 x 3/4"€199.52
CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Colier de prindere pentru arbore 15/64 inch | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmOţel0 de grade până la 300 de grade F3 / 4 "OţelM3 X 8€14.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Colier pentru arbore Colier standard cu diametrul alezajului de 3/4 inch
€116.87 /unitate