Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Colier de prindere pentru arbore 15/64 inch | AH8WWY 39AL68

CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Colier pentru axul 15/64 inch

În stoc
Articol: AH8WWY Model: M1C-06Crucea Ref: 39AL68

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.15 / 64 "
Clearance Dia.28.81mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOţel
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 300 de grade F
În afara Dia.3 / 4 "
Material șurubOţel
Dimensiunea șurubuluiM3 X 8
Lăţime23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Colier pentru arbore Colier standard 1/2 inch Diametrul alezajului | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1.125 "Oţel inoxidabil8-32 x 1/2 "€97.54
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-062-S Colier pentru arbore Colier standard 5/8 inch Diametrul alezajului | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1 5 / 16 "Oţel inoxidabil10-32 x 1/2 "€107.94
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-075-S Colier pentru arbore Colier standard 3/4 inch Diametrul alezajului | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1.5 "Oţel inoxidabil1/4"-28 x 5/8"€116.87
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-100-S Colier pentru arbore Colier standard 1 inch cu diametrul alezajului | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F1.75 "Oţel inoxidabil1/4"-28 x 5/8"€154.28
CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S Colier pentru arbore Colier standard 1-1/4 inch Diametrul alezajului | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 oțel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F2-1/16 "Oţel inoxidabil1/4"-28 x 3/4"€199.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Colier pentru axul 15/64 inch
€14.73 /unitate