Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S Șurub de fixare standard de guler de arbore 5/8 inch diametrul alezajului | AH7NAU 36WY68

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S Colier arbore standard șurub de fixare cu diametrul alezajului de 5/8 inch

În stoc
Element: AH7NAU Model: CRC-062-SCrucea Ref: 36WY68
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
€55.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.5 / 8 "
Clearance Dia.1.125 "
Stil gulerSet de șuruburi
Tipul dimensiuniiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 800 grade F
În afara Dia.1.125 "
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubului5/16"-18 x 1/4"
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0426
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.86
Lățimea navei (cm)2.86
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial șurubBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiSetați dimensiunea șurubuluiTipLăţimeRezista la temperatura.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Șurub de fixare pentru guler de arbore 3/16 inch | AB8VQX 29NW40 C-018-SOţel inoxidabil3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Set de șuruburi1 / 4 "-40 grade până la 800 grade F€11.28
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S Șurub de fixare pentru guler de arbore 1-1/2 inch | AB8VQY 29NW56 C-150-SOţel inoxidabil1.5 "2.25 "3/8 "-163/8-16 x 3/8Set de șuruburi3 / 4 "-40 grade până la 800 grade F€62.91
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO Șurub de fixare pentru guler de arbore 1-15/16 inch | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOOţel1-15/16 "3"1/2 "-131/2-13 x 1/2Set de șuruburi7 / 8 "0 de grade până la 300 de grade F€39.60
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Șurub de fixare pentru guler de arbore din oțel | AB8VRA 29NY50 C-050X3Oţel1 / 2 "1"1/4 "-201/4-20 x 1/4Setați colierul cu șurub1 5 / 16 "0 de grade până la 250 de grade F€14.24
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 Șurub de fixare 7/16 inch oțel Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Oţel7 / 16 "0.875 "1/4 "-20--1 5 / 16 "-€12.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 Șurub de fixare pentru guler pentru arbore 1/2 inch din oțel Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Oţel1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-€371.94
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 Șurub de fixare colier ax 1 bucată 1/2 inch oțel Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Oţel1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-€12.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S Colier arbore standard șurub de fixare cu diametrul alezajului de 5/8 inch
€55.64 /unitate