Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19F376 Ham universal de 310 lb negru | AA8NGQ

CONDOR 19F376 Ham universal 310 lb negru

În stoc
Element: AA8NGQ Model: 19F376
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
€160.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablaj corporal complet
Inelul D din spateDa
Catarame pentru curele de pieptimperechere
CuloriNegru
Inel D frontalNu
Material hardwareAliaj de oțel
Aplicarea hamuluiSpațiu limitat
Catarame cu curea pentru picioareimperechere
Catarame pentru curea de umărNu
Inele D lateraleNu
MărimeaUniversal
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune3375 lb.
Material pentru chingiPoliester
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatarame pentru curea de umărCatarame pentru curele de pieptCuloriInele D lateraleMărimeaForța de tracțiuneCapacitate de greutateInel D frontalPreț
CONDOR 19F377 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGR 19F377MatingimperechereAlbastruNuUniversal3375 lb.310 lb.Nu€179.95
CONDOR 19F378 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGT 19F378MatingimperechereAlbastruNuUniversal3375 lb.310 lb.Nu€251.26
CONDOR 19F379 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGU 19F379MatingimperechereAlbastruDaUniversal3375 lb.310 lb.Nu€222.39
CONDOR 19F380 Ham universal de 425 lb. Roșu | AA8NGV 19F380FrecareimperechereAlbastruNuUniversal3375 lb.425 lb.Nu€240.54
CONDOR 19F381 Ham universal de 425 lb. Roșu | AA8NGW 19F381FrecareimperechereAlbastruDaUniversal3375 lb.425 lb.Nu€248.43
CONDOR 30HG90 Ham universal pentru corp întreg 425 lb. | AC4RUL 30HG90imperechereimperechereAlbastruDaUniversal5000 lb.425 lb.Da€123.34
CONDOR 45J267 Ham universal de 425 lb. Albastru/negru | AD6HFP 45J267FrecareConectare rapidăAlbastru / NegruNuUniversal5000 lb.-Nu€248.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19F376 Ham universal 310 lb negru
€160.95 /unitate