Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19F377 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGR

CONDOR 19F377 Ham universal pentru corp întreg 310 lb. Albastru

În stoc
Articol: AA8NGR Model: 19F377
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
€227.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablaj corporal complet
Inelul D din spateDa
Catarame pentru curele de pieptimperechere
CuloriAlbastru
Inel D frontalNu
Material hardwareAliaj de oțel
Aplicarea hamuluiSpațiu limitat
Catarame cu curea pentru picioareimperechere
Catarame pentru curea de umărMating
Inele D lateraleNu
MărimeaUniversal
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune3375 lb.
Material pentru chingiPoliester
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatarame pentru curea de umărCatarame pentru curele de pieptCuloriInele D lateraleMărimeaForța de tracțiuneCapacitate de greutateInel D frontalPreț
CONDOR 19F376 Ham universal de 310 lb negru | AA8NGQ 19F376NuimperechereNegruNuUniversal3375 lb.310 lb.Nu€162.58
CONDOR 19F378 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGT 19F378MatingimperechereAlbastruNuUniversal3375 lb.310 lb.Nu€253.80
CONDOR 19F379 Ham universal de 310 lb. Albastru | AA8NGU 19F379MatingimperechereAlbastruDaUniversal3375 lb.310 lb.Nu€302.16
CONDOR 19F380 Ham universal de 425 lb. Roșu | AA8NGV 19F380FrecareimperechereAlbastruNuUniversal3375 lb.425 lb.Nu€283.13
CONDOR 19F381 Ham universal de 425 lb. Roșu | AA8NGW 19F381FrecareimperechereAlbastruDaUniversal3375 lb.425 lb.Nu€291.82
CONDOR 30HG90 Ham universal pentru corp întreg 425 lb. | AC4RUL 30HG90imperechereimperechereAlbastruDaUniversal5000 lb.425 lb.Da€125.31
CONDOR 45J267 Ham universal de 425 lb. Albastru/negru | AD6HFP 45J267FrecareConectare rapidăAlbastru / NegruNuUniversal5000 lb.-Nu€337.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19F377 Ham universal pentru corp întreg 310 lb. Albastru
€227.20 /unitate