Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1GD14 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru/gri Pr | AF6PAA

CONDOR 1GD14 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru/gri Pr

În stoc
Element: AF6PAA Model: 1GD14
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
€18.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePlanșă
Tip de închiderePânză cauciucată
CuloriBlack / Sand
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Material pentru degeteÎnfășurat
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele de piele de vacă despicat
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăNylon moale periat
Material PalmierPiele de piele de vacă despicat
MărimeaXL
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203291800

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 3BA35 Mănuși de protecție împotriva frigului L Negru/gri Pr | AG6PKH 3BA3510.25 "L2€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1GD14 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru/gri Pr
€18.49 /ambalaj