Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1VT32 Manusi Piele S Pr | AB3XDC

CONDOR 1VT32 Mănuși din piele S Pr

În stoc
Element: AB3XDC Model: 1VT32
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
€2.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spateBumbac
CuloriGri
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Grad de pieleA
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Procesul de piele palmierChrome dublu bronzat
Material pentru căptușealăLână
MărimeaS
Vândut caPereche
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialul din spateMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1VT33 Mănuși din piele Rezistente la căldură/tăieri M Pr | AB3XDD 1VT33Bumbac CanvasM2€18.15
CONDOR 1VT34 Mănuși din piele Rezistente la căldură/tăieri Xl Pr | AB3XDE 1VT34Bumbac CanvasXL2€18.15
CONDOR 2AP24 Manusi Piele L Pr | AB9ACT 2AP24BumbacL2€20.57
CONDOR 3AD39 Mănuși din piele Xl Pr | AC8HHK 3AD39BumbacXL2€20.57
CONDOR 3AR94 Mănuși din piele Rezistente la căldură/tăieri L Pr | AC8JLQ 3AR94Bumbac CanvasL2€18.15
CONDOR 3BC06 Manusi Piele M Pr | AC8LEB 3BC06BumbacM2€20.57
CONDOR 4NHC7 Mănuși din piele Rezistente la căldură/tăieri S Pr | AD8XQP 4NHC7Bumbac CanvasS2€3.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1VT32 Mănuși din piele S Pr
€2.83 /ambalaj